Beli shell helix hx6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Type: N Standard
    • Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
    • Material: High speed steel
  2. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  3. Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank Diameter Tolerance: f11
    • Drill Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle: 135 Degrees
  4. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  5. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  6. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)
    56%
    Mulai

    Rp349.900

    Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)
    atribut:
    • Tap Type: Straight Flute
    • Material: High Speed Steel
  9. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  10. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  11. SOMTA Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    SOMTA Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: N Standard
    • Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
  12. Konaflex Abrasive Paper Waterproof KF 2408 (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    Konaflex Abrasive Paper Waterproof KF 2408 (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    Material Application:It is made of high quality kraft paper, which can resist tension and does not curl when used Automobile hull machine tools and other mechanical equipment grinding and precision instrument polishing, all kinds of alloy products, stainless steel products, non-ferrous metal, ferrous metal plate and impeller blade, etc Finish polishing of high-grade furniture wooden products and jewelry crafts rattan products For piano, musical instruments, oil paint, atomic extermination, etc., jade jewelry, gold ware, steel pipe, plastic shell, etc. can be usedFeatures:Using micro nano sand planting technology, the product has sand particles, evenly distributed, grinding sharp, durableAdvantage:Both dry and wet sandpaper can be ground dry or water The sand will not drop when washed and rubbed After soaking and rubbing, it can be used again
    atribut:
    • Size (mm): 280x230
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Base Material: Kraft Paper
  13. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  14. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  15. JLD Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  16. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
Daftar Harga shell helix hx6 Terbaru November 2026
INGCO Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp16.900
SOMTA Straight Shank Jobber Drill ST101 Series (Mata Bor Lurus)Rp12.900
SOMTA Straight Shank Extra Length Drill (Mata Bor Lurus)Rp119.900
Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)Rp129.900
Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Rp30.900
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
Mobil Engine Oil Super Friction Fighter (Oli Mesin)Rp129.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)